Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5355ABN00 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 5355ABN00 | Finished Wall Reader, Proxpro Wiegand, Beige, No Keypad, Lead Free

  • Réf. fabricant 5355ABN00
  • PART #CS245737
: -----
: 125 KHZ
: 5X5X1
: BEIGE
: HID/AWID
: MULTI
: SGLGANG
: WIEGAND
: WTHR PRF
Color: GREY
Product Type: ACCESS READER
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
Caractéristiques
  • Ideal for Medium-Range Application
  • Affords High Reliability, Consistent Read Range Characteristics and Low Power Consumption in a Single, Easy to Install Package
  • Features Multicolor LED, Internal or Host Control of the LED and/or Beeper and a Beeper "OFF" Switch for Silent Operation
  • Provides Wiegand Protocol Interface Compatibility with All Standard Access Control Systems
  • Beep ON, LED Normally Red, Reader Flashes Green on Tag Read
  • Operating Temperature Range-22 to 150 Deg F
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires