Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5355AGN09 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 5355AGN09 | Finished Wall Reader, Proxpro Wiegand, Gray, No Keypad, Lead Free

  • Réf. fabricant 5355AGN09
  • PART #CS409375
Approx Dims. HWD-Inches: 5" X 5" X 1"
Color: BLACK
Environmental: WEATHERPROOF
Format: UP TO 85-BIT
Frequency: 125 KHZ
Interface: WIEGAND INTERFACE
Mounting: DOUBLE GANG ELECTRICAL BOX
Product Type: ACCESS READER
Read Format: PROXIMITY CARD (NON-SMART)
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires