Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
53621460 | LAPP GROUP

LAPP GROUP | 53621460 | Bushing; Multiple cable sealing bushing for PG & NPT SKINTOP cable glands

  • Réf. fabricant 53621460
  • PART #53621460
Explosion Proof: NO
Material: PLASTIC
Description

SKINTOP DIX is a multiple hole sealing bushing designed to allow several cables to be inserted through one cable gland. This results in a reduction of space and cost, as a separate cable gland is not required for each cable.

Spécifications
  • Thread: PG or NPT
  • Thread type: PG-21 or NPT-3/4"
  • Construction material: Silicone
  • IP rating: IP54
  • Temperature range: -30 C to +80 C
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires