Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5365EKP00 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 5365EKP00 | Proximity Card Reader, Mullion Mount, 5.5" Read Range, 125 Kilohertz, 00 Configuration, 10 to 28.5 VDC, 6" Length x 1.7" Width x 1" Height, Polycarbonate, Black

  • Réf. fabricant 5365EKP00
  • PART #323625
: -----
: 125 KHZ
: 6X2X1
: BLACK
: HID/AWID
: MULTI
: SURFACE
: WIEGAND
: WTHR PRF
Color: BLACK
Product Type: ACCESS READER
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Accepts 5 to 16 Volts, Meeting Most Voltage Requirements
  • Allows Easy Upgrade from Magstripe to a Proximity Reader, No Rewiring Or Pulling of New Cable Required
  • Offers High Reliability, Consistent Read-Range and Low Power Consumption in an Easy-To-Install Package
  • Mounts Directly onto Metal with No Change in Read Range Performance
  • Provides Multicolor LED, Compatibility with All Standard Access Control Systems
  • And Internal or Host Control of LED and Beeper
  • Includes Multilingual Installation Manual
Infos techniques et normes

UL 294/UL (Canada and US), FCC (Canada), IC (Canada), CE (EU)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires