Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5395CK100 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 5395CK100 | Proximity Card Reader, Low Profile, 5.5" Read Range, 125 Kilohertz, 00 Configuration, 5 to 16 VDC, 4.7" Length x 3" Width x 0.68" Height, Polycarbonate, Classic Black

  • Réf. fabricant 5395CK100
  • PART #286317
: -----
: 125 KHZ
: 5X3X1
: BLACK
: HID/AWID
: MULTI
: SGLGANG
: WIEGAND
: WTHR PRF
Color: WHITE
Product Type: ACCESS READER
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
Caractéristiques
  • Easily Installed and Maintained with the Use of Replaceable Covers
  • Provides High Reliability, Consistent Read Range and Low Power Consumption
  • Features Include Multicolor LED and Internal Control or Host Control of the LED and Beeper
  • Mounts Directly onMetal with Minimal Impact on the Read Range Performance
  • Includes Multilingual Installation Manual
Infos techniques et normes

UL 294/UL (Canada and US), FCC (Canada), IC (Canada), CE (EU)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires