Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5395CK100 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 5395CK100 | 5395CK100 THINLINE READR,BLK,WIEGAND,PIG

  • Réf. fabricant 5395CK100
  • PART #CS245748
Approx Dims. HWD-Inches: 4" X 3" X 1/8"
Color: BLACK
Environmental: WEATHERPROOF
Format: UP TO 85-BIT
Frequency: 125 KHZ
Interface: WIEGAND INTERFACE
Mounting: SINGLE GANG ELECTRICAL BOX
Product Type: CARD
Read Format: PROXIMITY CARD (NON-SMART)
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires