Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5395CK106 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 5395CK106 | HID Prox, Finished Wall Reader, THINLINE II WIEGAND, CLASSIC BLACK, CABLE, LEAD FREE

  • Réf. fabricant 5395CK106
  • PART #574662
Color: GREY
Product Type: ACCESS READER
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Easily Installed and Maintained with the Use of Replaceable Covers
  • Available with a Wiegand or Clock and Data Interface
  • Provides High Reliability, Consistent Read Range and Low Power Consumption
  • Mounts Directly on Metal with Minimal Impact on the ReadRange Performance
  • Beep ON, LED Normally OFF, Host Must Flash Red and/or Green
  • Operating Temperature Range-22 to 150 Deg F
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires