Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
540-EZPT | COMMSCOPE ANDREW SOLUTIONS

COMMSCOPE ANDREW SOLUTIONS | 540-EZPT | EZfit Automated Cable Preparation Tool for FXL-540 coaxial cable

  • Réf. fabricant 540-EZPT
  • PART #427132
Coax Construction: COAXIAL
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: AIR
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 23 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: NO JACKET
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
Screen/Shield Type: CORRUGATED COPPER
Description

This part will be discontinued without a replacement on December 31st, 2015

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires