Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
54001620 | LAPP GROUP

LAPP GROUP | 54001620 | Hole plugs; Brass and plastic plugs for use in PG and Metric threaded holes

  • Réf. fabricant 54001620
  • PART #383590
Type: CABLE GUARD
Spécifications
  • Thread: PG
  • Thread type: PG-29
  • Construction material: Nickel Plated Brass, NBR
  • IP rating: IP54
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires