Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5400C-WH | WIREMOLD

WIREMOLD | 5400C-WH | Nonmetallic raceway cover 5400 White

  • Réf. fabricant 5400C-WH
  • PART #344010
Color: WHITE
Components: COVER
Latching: NO
Length: 8'
Type: NON-METALLIC
Description

Use with 5400TB Series Raceway. Available in 8' [2.44m] lengths, packed in 48' [14.6m] per carton.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires