Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5400TB | WIREMOLD

WIREMOLD | 5400TB | Nonmetallic raceway base 2 comp 5400 Ivory

  • Réf. fabricant 5400TB
  • PART #251637
Channel: MULTI
Color: IVORY
Components: BASE
Latching: NO
Length: 8'
Type: NON-METALLIC
Description

Two equal compartments - Base accepts single or Twin Snap Cover. 5400 Series raceway is available in 8' [2.4m] lengths with pre-punched mounting holes, packed 48' [14.6m] per carton.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires