Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5410-WH | WIREMOLD

WIREMOLD | 5410-WH | Nonmetallic end cap 5400 White

  • Réf. fabricant 5410-WH
  • PART #344025
Color: WHITE
Components: FITTINGS
Latching: NO
Type: NON-METALLIC
Description

Closes off end runs of 5400 Series Raceway. Has four 1/2" trade size KOs for end feed.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires