Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5410DFO | WIREMOLD

WIREMOLD | 5410DFO | Nonmetallic fiberready entrance end 5400 Ivory

  • Réf. fabricant 5410DFO
  • PART #344027
Color: IVORY
Components: FITTINGS
Latching: NO
Type: NON-METALLIC
Description

FiberReady divided fitting to feed 5400 Series Raceway. Includes 1", 1 1/4", 1 1/2", and 2" trade size KOs on back and top.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires