Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
54113020 | LAPP GROUP

LAPP GROUP | 54113020 | Hole plugs; Dust-proof, moisture-proof plugs for PG, NPT & Metric cable glands

  • Réf. fabricant 54113020
  • PART #381257
Type: CABLE GUARD
Description

SKINTOP DV is designed for use when a SKINTOP cable gland is installed without a cable. They prevent dust, dirt and moisture from entering the housing interior until final cable installation is completed.

Spécifications
  • Thread: Metric
  • Thread type: M-20
  • Construction material: CR
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires