Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
543945 009U500 | BELDEN

BELDEN | 543945 009U500 | Coax - Surveillance and CCTV Applications RG-59/U Coax White

  • Réf. fabricant 543945 009U500
  • PART #B543945-9-U500
Braid %: 90% BRAID COVERAGE
Braid Material: BARE COPPER
CSA: FT4 VERTICAL FLAME TEST - CABLES IN CABLE TRAYS
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 59
Conductor Diameter: 0.032 INCHES
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 20 GAUGE AWG
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FPE-FOAMED (CELLULAR) POLYETHYLENE
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: PVC-POLYVINYLCHLORIDE, PVC-1
Major Market: CATV/MATV/CCTV
NEC Rating: NEC GENERAL USE
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BRAID ONLY
Description

20 AWG solid bare copper conductor, foam polyethylene insulation, bare copper braid shield, PVC jacket, sequential footage marking every two feet.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires