Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5450 | WIREMOLD

WIREMOLD | 5450 | Nonmetallic device mounting bracket 5400 Ivory

  • Réf. fabricant 5450
  • PART #251639
Color: IVORY
Components: ACCESSORIES
Latching: NO
Type: NON-METALLIC
Description

For mounting power and communication devices in-line with 5400 Series Raceway. Utilizes 5507 Series Faceplates, Wiremold Open System communication modules, Ortronics TracJack and Series II inserts, and Pass & Seymour Activate Series Inserts. For faceplate options, see 5507 Series Faceplates. NOTE: CM-EPLA End Plates are required when using Wiremold communication modules and Pass & Seymour Activate inserts. S2-EPL End Plates are required when using Orthonics Series II Inserts. To mount TracJack inserts, use 5507-4TJ or 5507-6TJ Faceplates.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires