Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
55-1654 | DECA CABLES

DECA CABLES | 55-1654 | 16-4P THERMO9COUPLE SOL KX PVC/PVC OA SHD 300V UL/CSA FT4

  • Réf. fabricant 55-1654
  • PART #KX-4P165
Armor: NO ARMOR
Conductor Count: 4 PAIR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacketing Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Screen/Shield Type: OVERALL ALUMINUM MYLAR FOIL SHIELD
Screen/Shield: YES - THIS HAS A SHIELD
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Thermocouple Type: CHROMEL/ALUMEL TYPE KX
Thermocouple: YES
Voltage Rating: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires