Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
55-399-23 | SUPERIOR ESSEX

SUPERIOR ESSEX | 55-399-23 | Copper Cable, 6 Pair, 24 AWG Switchboard Cable 100 Grey Master

  • Réf. fabricant 55-399-23
  • PART #CM-00624TAG100-SE
AWG: 24
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 14
Gauge: 24
No. of Pairs: 4
Nom. O.D. (in.): 0.140
Number of Pairs: 2-25 PAIRS
Shield: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires