Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
55-399-26 | SUPERIOR ESSEX

SUPERIOR ESSEX | 55-399-26 | Copper Cable, 6 Pair, 26 AWG Switchboard Cable 100 Grey Master

  • Réf. fabricant 55-399-26
  • PART #CM-00626TAG100-SE
AWG: 24
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 118
Gauge: 26
No. of Pairs: 32
Nom. O.D. (in.): 0.420
Number of Pairs: 2-25 PAIRS
Shield: NO

Switchboard 100 Central Office (CO) Cables are designed for indoor use in CO exchanges, or in premises telephone rooms. These cables are used for interconnection of distribution frames and digital switching and transmission equipment systems. Switchboard 100 provides 100 Ohm characteristic impedance. The product line consists of 24 or 26 AWG tinned insulated copper wires that are twisted into pairs. The pairs are stranded together utilizing a standard color code scheme.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires