Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
55-499-43 | SUPERIOR ESSEX

SUPERIOR ESSEX | 55-499-43 | T100 Series Central Office Cable, Riser Rated, 100 Ohm Impedance, 12 Pair, 22 AWG, Tinned Copper Conductor, Dielectric Core Wrap, Aluminum/Polyester Foil Shield, Grey PVC Jacket, 2025 MT. Reel

  • Réf. fabricant 55-499-43
  • PART #CM-001224SUPR-TRM-09
Gauge: 24
Number of Pairs: 12 PAIRS
Shield: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires