Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5500-271 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5500-271 | 212 Wall Bracket

  • Réf. fabricant 5500-271 | 212 WALL BRKT
  • PART #358876
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: WALL
Type: BRACKET
Description

AXIS 212 plastic wall bracket as spare part

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires