Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5500-331 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5500-331 | ACC Mains Adaptor PS-H

  • Réf. fabricant 5500-331 | PS-H
  • PART #357944
Environment Type: INDOOR
Type: POWER SUPPLY
Description

Power supply PS-H for 207W and AXIS 207MW, AXIS 212 PTZ and AXIS 216FD series Min. current: 2 A

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Voltage: 5.1 V DC
  • Min. current: 2 A
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires