Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5500-881 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5500-881 | AXIS 216FD/216MFD/P3301 (-V) Pendant Kit, black

  • Réf. fabricant 5500-881
  • PART #365695
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: PENDANT
Type: DOME
Description

With AXIS 216FD PENDANT KIT it is possible to mount AXIS 212PTZ, 216FD, AXIS M32 Series, AXIS P3301 and P3304 Network Cameras on AXIS T91A Brackets, VT Dome Brackets and on 1,5"NPT threaded brackets. Includes 1.5 inch to M30 Male adapter. Black.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires