Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5500-901 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5500-901 | POWER SUPPLY PS-R, 100-240V AC 100-240V AC 24V DC US/JP/AUS/UK EUR/KOR, INDOOR USE

  • Réf. fabricant 5500-901 | PS-R
  • PART #365699
Environment Type: INDOOR
Type: POWER SUPPLY
Description

Indoor power supply for AXIS 233D. Input 100-240V AC. Output 24V DC, 1.5 A Can also be used for AXIS 231D+/232D+

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • Voltage: 24 V DC
  • Max current: 1.5A
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires