Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5500FE 009U1000 | BELDEN

BELDEN | 5500FE 009U1000 | Multi-Conductor - Commercial Audio Systems - 2 Conductors Cabled 2 22 AWG PP FS FRPVC White

  • Réf. fabricant 5500FE 009U1000
  • PART #B5500FE-9-U1000
CSA: FT4 VERTICAL FLAME TEST - CABLES IN CABLE TRAYS
Conductor Count: 2 CONDUCTORS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: RISER
Insulation Material: PP-POLYPROPYLENE
Jacket Color: WHITE
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800 RISER
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL SHIELD & DRAIN
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

22 AWG bare copper conductors, PP insulation, conductors cabled, Beldfoil shield tape (foil side out) with drain wire, PVC jacket with ripcord, sequential footage marking every two feet.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires