Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5500UG 008U1000 | BELDEN

BELDEN | 5500UG 008U1000 | Multi-Conductor - Residential, Light Commercial and Institutional Applications 2 22 AWG PP FRPVC Gray

  • Réf. fabricant 5500UG 008U1000
  • PART #B5500UG-U1000
Conductor Count: 2 CONDUCTORS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: PP-POLYPROPYLENE
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: NO
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

22 AWG stranded (7x30) bare copper conductors, polypropylene insulation, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires