Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5502-421 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5502-421 | M12-mount Megapixel Lenses Mixed

  • Réf. fabricant 5502-421
  • PART #433729
Type: LENS
Description

Mixed pack of M12 Megapixel lenses. Focal lenght: 2.8mm, 3.6mm, 6mm, 8mm and 16mm for AXIS M3113-R, AXIS M3114-R, AXIS 209FD, AXIS 209MFD, AXIS M3011, AXIS 3014. With IR filter. 10pcs=2 pcs of each lens.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Increases opportunities for your network camera
  • High quality megapixel lenses
  • IR coated for optimal color reproduction
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires