Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5502-731 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5502-731 | Cable RJ45 outdoor 5M

  • Réf. fabricant 5502-731
  • PART #420099
Environment Type: IN/OUT
Description

Outdoor CAT6 ethernet cable. IP66 rated male push pull connector for for AXIS Q6032-E, IP20 rated male RJ45 connector for midspan. Length 5 meters. Color black.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires