Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5502-871 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5502-871 | T93E05 Protective Housing for M11 Series

  • Réf. fabricant 5502-871 | T93E05
  • PART #441861
Environment Type: OUTDOOR
Focal Length: FIXED
Mounting Type: WALL
Type: HOUSING
Description

AXIS T93E05 is IP66-rated and suitable for AXIS M11 Series. Operating temperature ranges between -20 C to +50 C (-4 F to 122 F). Wall bracket included.

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • IP66-rated
  • Ease of installation
  • Compact design
  • One cable installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires