Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5503-091 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5503-091 | T91A06 pipe adapter 3/4-1.5"

  • Réf. fabricant 5503-091 | T91A06
  • PART #444392
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: PIPE
Type: ADAPTER
Description

Pipe adapter step up from 3/4" NPT thread to 1.5" NPS thread. Compatible with all pendant kits that are made for the AXIS T91A range of brackets.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires