Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5503-104 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5503-104 | Mains Adapter T90C10

  • Réf. fabricant 5503-104 | T90C10 ADAPTER
  • PART #447385
Environment Type: INDOOR
Type: POWER SUPPLY
Voltage/Current Type: 24 VDC
Description

Indoor mains power supply for the AXIS T90C10 illuminator. Output 24 V DC 1.5A.



Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires