Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5503-501 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5503-501 | P851X Wall Bracket Kit, White

  • Réf. fabricant 5503-501 | P851X WHITE
  • PART #460011
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: WALL
Type: CAMERA MOUNT
Description

White telescopic wallbracket kit for the AXIS P85-series. Kit content: two wallbrackets and one floor bracket

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires