Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5503948-5 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 5503948-5 | Sc Simplex 62.5 m Cer. Epoxy 3Mm Loose Jacket & 900µm Buffer Beige RoHS Compliant

  • Réf. fabricant 5503948-5
  • PART #327300
Connector Type: SC
Fiber Type: OM1 MULTIMODE
RoHS Compliant: YES
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Housing Features.Housing Color: Beige
  • Product Type Features.Strain Relief: With
  • Product Type Features.Product Type: Connector
  • Termination Features.Boot Color: Beige
  • Body Features.Pre-Polished: No
  • Termination Features.Fiber Type (Micron): Multimode
  • Body Features.Epoxyless: No
  • Termination Features.Mode: Multimode
  • Body Features.Ferrule Material: Ceramic
  • Product Type Features.Fiber Optic Connector Type: Simplex
  • Body Features.Ferrule Hole Size (m): 125
  • Product Type Features.Cable Type: Buffered Fiber - 900m, Jacketed Cable - 3.0mm
  • Housing Features.Housing Material: Plastic
  • Product Type Features.Connector Design: One-Piece
  • Mechanical Attachment.Strain Relief Material: Thermoplastic Elastomer
  • Mechanical Attachment.AMP Logo: With
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires