Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5504-871 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5504-871 | T94F02L Recessed Mount for M3007-P (Drop Ceiling Installation)

  • Réf. fabricant 5504-871 | T94F02L
  • PART #591357
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: CEILING
Type: CAMERA MOUNT
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • A RJ45 network cable coupler indoor is included
Applications

For Drop Ceiling Installations, AXIS M3007-P Network Camera

Spécifications
  • Item: T94F02L Indoor Recessed Mount
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires