Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5504-971 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5504-971 | M12-Mount Megapixel Lens, 8 mm, F1.6, 40 Degree Horizontal, For Use With AXIS M3014, AXIS M3113-R, AXIS M3114-R and P39-R Network Cameras

  • Réf. fabricant 5504-971
  • PART #591360
Focal Length: FIXED
Lens Mount: M12
Type: LENS
Caractéristiques
  • Increases opportunities for your network camera
  • High quality megapixel lenses
  • IR coated for optimal color reproduction
  • These megapixel lenses have been carefully selected to provide a high quality image with an alternative field-of-view. This gives your compact network cameras a range of new possibilities
Applications

For Use With AXIS M3014, AXIS M3113-R, AXIS M3114-R And P39-R Network Cameras

Spécifications
  • Item: M12-Mount Megapixel Lens
  • Focal Length: 8 mm
  • Aperture: F1.6
  • View Angle: 40 Degree Horizontal
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires