Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5504600-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 5504600-1 | Kit,Conn,Xtc,125Um,mm,Cer,Eur

  • Réf. fabricant 5504600-1
  • PART #325909
Connector Type: ST-COMPATIBLE
Fiber Type: MULTI MODE
RoHS Compliant: YES
Description

ST-Style, Multimode, Ceramic Ferrule

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires