Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5504640-3 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 5504640-3 | Adapter Sc/Sc Duplex Mm with Mounting Ears RoHS Compliant Lt Almond 5504640-3

  • Réf. fabricant 5504640-3
  • PART #322045
Adapter Color: Beige
Connector Type: SC DUPLEX
Mode: Multimode
Mounting Style: Screw Mount with Ears
Type: COUPLER / ADAPTER
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Housing Features.Housing Color: Light Almond
  • Product Type Features.Product Type: Coupling Receptacle
  • Termination Features.Fiber Type (Micron): Multimode
  • Termination Features.Mode: Multimode
  • Product Type Features.Fiber Optic Connector Type: Duplex
  • Housing Features.Housing Material: Plastic
  • Mechanical Attachment.Panel Mount Retention Type: Flanged
  • Body Features.Alignment Sleeve Material: Metal
  • Contact Features.EMI Shielded Flange: No
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires