Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5504M GRAY CPK | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 5504M GRAY CPK | Copper Cable, Ultra II 5504M, Category 5E, 24 AWG, 4 Pair Count, Plenum, Grey Jacket, U/UTP, Solid Conductors, CommPak

  • Réf. fabricant 5504M GRAY CPK | 4197314/10
  • PART #CMP-00424COM-6U-09
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Family: ULTRA II
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: GREY
Market Name: VISION
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: 5504M PLENUM
Type: DATA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires