Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5505-061 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5505-061 | A dynamic microphone for sound pickup. Mounted inside the dome of AXIS Q35-V cameras and plugged into the 3.5 mm microphone jack.

  • Réf. fabricant 5505-061
  • PART #457666
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Frequency range 20 Hz to 16 kHz
  • Sensitivity -36dB (relative: 1 V/Pa)
  • Max SPL, peak before clipping 100dB
  • SNR 58 dB A-weighted (relative 1kHz @ 1 Pa, 94 dB SPL)
  • Impedance 2.2 kOhm @ 1kHz
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires