Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5505-661 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5505-661 | USB power cable to power our M10 cameras

  • Réf. fabricant 5505-661
  • PART #568429
Description

Perfect to use with M1025 as PVM. Connect camera to a TV through HDMI and use this cable to the USB port on the TV to power the camera, no need for external power supply. DC plug 1.35x3.5mm. Length 1M (3.3 ft). White color.

Caractéristiques
  • Provide power to AXIS M10 cameras via USB connection
  • Connect the USB power cable to the USB port on the TV to power up the camera, which is connected to the TV through the HDMI connector
  • Camera needs no external power supply
  • The DC plug is 1.35 x 3.5 mm
Applications

Ideal Together With AXIS M1025 In Public View Monitoring (PVM) Applications

Spécifications
  • Item: USB Power Cable
  • Length: 1 m (3.3 ft)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires