Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5505-861 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5505-861 | Network Camera Smoked Dome, For M3025-VE/M3026-VE Camera

  • Réf. fabricant 5505-861
  • PART #595276
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: OUTDOOR
Special Property: EXTREME ENVIRONMENT
Type: DOME
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires