Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
55053-203 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 55053-203 | Standard Rack; 19"W x 7'H x 3"D; White; 45 RMU; No. of Posts - 2; Top Angle; UL Listed

  • Réf. fabricant 55053-203
  • PART #170171
Color: WHITE
Height: 7'
Material: ALUMINUM
Mounting Width: 19"
Rack Units: 45U
Seismic Rating: NO
Type: TWO-POST
Description

The Standard Rack is designed for valuable conscious, high volume customers, while still offering the quality and service that sets CPI racks apart from the competition. For decades, CPI racks have set industry standards. Prices competitively, the Standard Equipment Rack represents the best value in racks today.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires