Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5507-161 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5507-161 | Network Ex Cable, 7 Meter Length, IP66/IP67/IP68

  • Réf. fabricant 5507-161
  • PART #670245
Focal Length: FIXED
Description

Explosion protected cables, ATEX/IECEx-approved, for the installation of explosion protected fixed and PTZ network cameras. Multi-connector cable for power (24 V AC), network and I/O port. Various lengths available.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Network Ex Cable, 7 Meter Length, IP66/IP67/IP68
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires