Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5507-181 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5507-181 | Network Camera Cable, 15 Meter, Galvanized Steel, Black Thermoplastic Elastomer Jacket, Includes 22 AWG RJ45 Cat5 Connector, M20 to M25 Adapter, IP66/IP67/IP68/IP69K

  • Réf. fabricant 5507-181
  • PART #670247
Focal Length: FIXED
Description

Explosion protected cables, ATEX/IECEx-approved, for the installation of explosion protected fixed and PTZ network cameras. Multi-connector cable for power (24 V AC), network and I/O port. Various lengths available.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Outdoor
  • Halogen Free
  • Oil Resistant Conduit
  • Explosion Protected and Water/UV Resistant
  • High Compression Strength 882 Lb
  • Tensile Strength 287 Lb
  • Operating Temperature Conduit -60 to 150 Deg C, Gland -60 to 85 Deg C
  • 3 Year Warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires