Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5507-191 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5507-191 | Network Camera Pole Bracket, 3-15/16" Length x 5-1/8" Width x 2-21/64" Height, Stainless Steel, Electropolished, For XF40-Q1765 Network Camera

  • Réf. fabricant 5507-191
  • PART #670248
Focal Length: FIXED
Type: CAMERA MOUNT
Description

The Electro-polished 316L stainless steel bracket pole top is specifically designed for top mounting installations of XF40-Q1765 and suitable for onshore, offshore, marine and heavy industrial applications. It features a swivel movement of pan 90 and tilt 45 and its weight is 1.1kg.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires