Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5507-221 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5507-221 | Network Camera Extended Pole Mount Bracket, 9.8" Width x 6.7" Height, 316L Stainless Steel, Electropolished

  • Réf. fabricant 5507-221
  • PART #670251
Focal Length: FIXED
Type: CAMERA MOUNT
Description

Pole mounting explosion protected fixed network cameras is made simple using the certified elector-polished 316L stainless steeel pole Clamp Adaptor XF40 EX accompanied by the requisite Wall Mount Bracket. The Pole Clamp Adaptor is specifically designe d to mount Bracket Wall Mount XF40 EX to poles of a diameter from 90mm to 120mm. Weight 4.2 kg.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Extended Wall Mount Allow the Fixed Explosion Protected Camera to be Mounted on Pole
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires