Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5507-241 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5507-241 | Network Camera Power Supply Cabinet, 120/230/24 Volt AC, Stainless Steel, Epoxy Paint, With Fuse, Terminal, RJ45 Coupler, For XF40 and XP40 Explosion Protected Network Camera

  • Réf. fabricant 5507-241
  • PART #670252
Focal Length: FIXED
Type: POWER SUPPLY
Caractéristiques
  • Corrosion-Resistant
  • The Power Supply has three M20 Cable Entries and a Fourth Plugged Entry
  • It is also Compliant with Ex II 2GD
  • Ex d IIb Gb
  • Ex Tb IIIC Db IP66 Certification
  • 3 Year Warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires