Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5507-361 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5507-361 | Network Camera Pendant Kit, 1.5" NPS, 3/4" Pipe, For M20/M30/M31 Series Network Camera

  • Réf. fabricant 5507-361 | T94B02D
  • PART #711105
Mounting Type: PENDANT
Type: MOUNT
Description

3/4" pipes can also be used, but then a nut for the pipe thread is required. Compatible with AXIS M3044-V/M3045-V/M3046-V.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Pendant Kit to Enable Use of Axis Mounting Products
  • 3/4" Pipes Can also Be Used, but then a Nut for the Pipe Thread is Required
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires