Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5507-481 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5507-481 | Network Camera Extension Pipe, 39" Length, Aluminum, Powder Coated, For Indoor/Outdoor Camera Ceiling Mount

  • Réf. fabricant 5507-481
  • PART #690974
Mounting Type: PIPE
Type: CAMERA MOUNT
Description

Powder coated aluminum extension pipes with a 1.5" NPS thread for indoor and outdoor use. Available in two models, a 30 cm (12 in) pipe and a 100 cm (39 in) pipe.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Powder Coated Aluminum Extension Pipes with a 1.5" NPS Thread for Indoor and Outdoor Use
  • Available in Two Models, a 30 CM (12") Pipe and a 100 CM (39 ") Pipe
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires