Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5507-4TJ | WIREMOLD

WIREMOLD | 5507-4TJ | Nonmetallic four tracjack faceplate 5500 iv

  • Réf. fabricant 5507-4TJ
  • PART #264728
Color: IVORY
Gang: 2
Loaded: NO
Number of Ports: 4
Description

For mounting Ortronics datacom inserts. Accepts four TracJack devices.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires